TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロックスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
-
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
タキゲンコード
21608
注文コード
62810195
品番
C-289-2 鍵違い
販売価格(税込)
¥1,786
販売価格(税別)
¥
1,624
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質・タキゲンコード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
パネル面からの出っ張りが2mmの薄型タイプです。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
タキゲンコード
21608
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様
同一鍵番号
付属品
キー2本・止め金
鍵
-
鍵違い数
2100
寸法L1(mm)
15.6
寸法L2(mm)
25
寸法L3(mm)
51
質量(g)
57
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測機・レジスター