コインロックスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 JE2894 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD) タキゲンコード21611 注文コード62810204 品番C-289-4 同番(JE2894)
販売価格(税込) ¥2,515
販売価格(税別)
2,286
この商品は鍵・材質・タキゲンコードなど13種類から選べます 他の種類を見る

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造

タキゲンコード21611 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 仕様同一鍵番号 付属品キー2本・止め金 JE2894 鍵違い数- 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)36.6 寸法L3(mm)56.5 質量(g)80 用途自動販売機・アミューズメント機器・計測機・レジスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする