プラスチック瞬間キット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62810205 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

瞬間接着剤と前処理剤のプラスチック用接着キットです。PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。

用途プラスチック用補修材 セット内容瞬間接着剤5gX5個、前処理剤50ml、専用プラスチックケース 主な用途プラスチック 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量75mL 危険物の性状非水溶性
注意
ケースの仕様は予告なく変更になる場合がございます。改めてご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
鈑金塗装の作業時

以前から部品の修理で使っていますが接着力 接着速度ともに良いと思います。満足しています。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする