TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロックスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
-
材質
C-289-4 同番(JE2894)
タキゲンコード
21612
注文コード
62810213
品番
C-289-4 鍵違い
販売価格(税込)
¥2,688
販売価格(税別)
¥
2,444
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質・タキゲンコード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
タキゲンコード
21612
材質
C-289-4 同番(JE2894)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様
同一鍵番号
付属品
キー2本・止め金
鍵
-
鍵違い数
17万7000
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
36.6
寸法L3(mm)
56.5
質量(g)
80
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測機・レジスター