コインロックスリム

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 - 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) タキゲンコード21614 注文コード62810222 品番C-289-5 鍵違い
販売価格(税込) ¥2,869
販売価格(税別)
2,608
この商品は鍵・材質・タキゲンコードなど13種類から選べます 他の種類を見る

鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造

タキゲンコード21614 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 仕様同一鍵番号 付属品キー2本・止め金 - 鍵違い数17万7000 寸法L1(mm)29.7 寸法L2(mm)44.3 寸法L3(mm)56.5 質量(g)100 用途自動販売機・アミューズメント機器・計測機・レジスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする