C-289-SA 鍵違い W/2 破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン) 62810238

C-289-SA 鍵違い W/2 破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン) 62810238 C-289-SA 鍵違い W/2 破壊防止パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン) 62810238

破壊防止パーソナルコインロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM630)、キー/洋白板(C7541P) タキゲンコード23853 注文コード62810238 品番C-289-SA 鍵違い W/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・タキゲンコードなど7種類から選べます 他の種類を見る

本体(外筒・内筒)は、ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM630)を使い、焼入れ処理しています。
ステンレス焼入れ空転リングを標準装着しています。
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造

用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター 付属品キー2本・止め金 材質本体/ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM630)、キー/洋白板(C7541P) 鍵違い数15万通り 表面仕上げ本体(外筒・内筒)/クロムめっき、キー/バレル研磨 タキゲンコード23853

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする