TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
破壊防止パーソナルコインロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体/外筒=快削黄銅棒(C3602BD)、内筒=ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM630)、キー/洋白板(C7541P)
タキゲンコード
23855
注文コード
62810247
品番
C-289-SN 鍵違い W/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質・タキゲンコード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内筒はニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM630)を使い、焼き入れ処理をしています。
ねじり破壊防止空転リングを装着
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
付属品
キー2本・止め金
仕様
鍵違いのみ。(同一番号の設定はありません。)
材質
本体/外筒=快削黄銅棒(C3602BD)、内筒=ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM630)、キー/洋白板(C7541P)
鍵違い数
6万通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/バレル研磨
タキゲンコード
23855