アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の 多用途瞬間接着剤
アルテコエポキシ 5分型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本(70g)
注文コード
62810248
品番
F-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
5分硬化型エポキシ系接着剤です。金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなどの材質に使用可能です。
用途
金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチックなど
主な用途
金属、陶器、タイル、コンクリート、木材、硬質プラスチック
危険等級
その他のもの
アズワン品番
64-8512-88
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類