TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ダイヤルロック錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62810308
品番
CP-296N
販売価格(税込)
¥5,645
販売価格(税別)
¥
5,132
バスケットに入れる
ダイヤルのアルファベットと数字の組合せで解錠するロックです。
右に2回、左に1回で解錠します。
番号違いは120通りです。
ナイロン製で、ソフトな手ざわりです。
右開き用
用途
集合郵便受け・ロッカー・キャビネット
付属品
開錠番号シール2枚・取付け用ビス2本
材質
AES樹脂
色
黒(文字はライトグレー)
質量(g)
35
タキゲンコード
22311