CALFLEX(カルフレックス)
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/スポーツ用品
CALFLEX(カルフレックス)の 球技
硬式テニスラケット 一般用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
62810309
品番
CX540
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量アルミラケット、軽くて扱いやすい。ガット張り上げ済み。
寸法(mm)
レングス:685、フェイス:100s/inch 、(グリップサイズ2)
質量(g)
約288
材質
アルミ
色
シルバー
付属品
専用ケース付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません