※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リモコン式ライティングバー 1m アイボリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62810328 品番LRC-R100C(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098


天井から吊るしたり固定する照明器具への配線を目的とした天井取付専用器具です。
3mのコード付ですので、コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。
リモコン付きですので、離れた場所からライトのON/OFFができます。
リモコン付属(動作距離 約5m)
レール上を自由に移動
工事不要で簡単取付。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする