CALFLEX(カルフレックス)
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/スポーツ用品
CALFLEX(カルフレックス)の 球技
硬式テニスラケット ジュニア用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
レッド×イエロー
注文コード
62810345
品番
CAL21-3
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて使いやすい硬式テニスラケット。ガット張り上げ済み。
付属品
専用ケース付
材質
アルミ
寸法(mm)
レングス:533、(グリップサイズ3 6/8)
色
レッド×イエロー
質量(g)
約210
適合年齢(歳)
キッズ:4〜8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません