CALFLEX(カルフレックス)
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
CALFLEX(カルフレックス)の 体育/スポーツ用品
CALFLEX(カルフレックス)の 球技
硬式テニスラケット ジュニア用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト×ブルー
注文コード
62810363
品番
CAL25-3
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて使いやすい硬式テニスラケット。ガット張り上げ済み。
付属品
専用ケース付
材質
アルミ
寸法(mm)
レングス:635、(グリップサイズ0)
色
ホワイト×ブルー
質量(g)
約235
適合年齢(歳)
ジュニア:8〜12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません