シリコーン防塵ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード23306 注文コード62810414 品番C-300-A-8-Si(1m)
販売価格(税込) ¥470
販売価格(税別)
427
この商品はタキゲンコードなど74種類から選べます 他の種類を見る

耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。

用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫 材質シリコーンスポンジ グレー 種類ゴム足 寸法H(mm)- 寸法D(Φmm)8 寸法W(mm)- 使用周囲温度(℃)-40〜+200 特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性 表面仕上げ- タキゲンコード23306

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする