※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
CP平歯車 B形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
25
20
25
30
40
ピッチ(mm)
10
10
15
2.5
20
5
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62810548
品番
MCP10B25
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途
産業機械・搬送装置に使用。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ボス有り
歯数
25
ピッチ(mm)
10
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
―
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級
歯面硬度
(HB200以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応