GEORGE NELSON(ジョージ ネルソン) サンバースト クロック ウォルナット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62810616 品番GN396WB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Nelson Clockシリーズの中でも代表的なデザインの一つで、人気の高いモデル。
太陽が光輝くような様をモチーフにしたような、遊び心あふれるデザインです。
カラフルなカラーリングは、インテリアのポイントになります。

材質パイン材、メタル、亜鉛合金 電源単3乾電池×1本使用(モニター電池付属) 直径(Φcm)48 表示方式アナログ 保証期間1年間 厚さ(cm)7.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする