JSP
JSPの デスク・テーブル
JSPの デスク周辺用品
JSPの デスクトップパネル
デスク・パーテーション
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5台)
注文コード
62810704
品番
Bサイズ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
高耐候性、清掃容易
インク密着性が高い
用途
新型コロナウイルス感染対策
飛沫防止パーテーション
色
透明
寸法(幅×高さ)(mm)
550×415
仕様
脚付き
幅(mm)
550
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
415
注意
※本製品の、本来の目的以外でのご使用はお控えください。
※お客様のご都合による返品は一切お受けできません。
※切断エッジ面などでケガをしないようにご注意下さい。設置の際は保護具(保護手袋等)を着用して下さい。本体には保護フイルムが貼られているので、はがしてご使用ください。