もりや産業
もりや産業の オフィスインテリア
もりや産業の ドアグッズ
もりや産業の ドアフック/ドアハンガー
抗ウイルスコート AVCフィルム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62810844
品番
SF-A143
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理
アルコール劣化に強い特殊コーティング
水拭きで消せる格子印刷
防汚&帯電防止加工
ベタつき防止加工
用途
サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース
材質
PVC
寸法(mm)
0.18×1200
長さ(m)
10
色(シート)
透明
注意
※本製品の抗ウイルス加工は片面のみとなります。
※本製品は屋外や火気のそばでは使用しないでください。
※記載の数値や表現は保証性能ではございません。
※本製品の抗ウイルス性能は、全てのウイルスに対して効果があるものではありません。
※本製品の抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※感染予防対策はマスク着用、うがい、手洗いなどの基本的な予防措置が大切です。
商品説明動画
飲食店・小売店の感染症対策!【SF-AVCフィルム】抗ウイルスシート
参考になった