曜日別特売
SUS100B12 ステンレス スプロケットNo.100 KANA(片山チエン) 62811065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スプロケットNo.100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数12
内容量1個注文コード62811065品番SUS100B12
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質ステンレス GB304形状削出仕様歯数12タイプSUS100Bローラリンク内幅(W)(mm)1905ローラ外径(Dr)(mm)1905チェーンピッチ(P)(mm)3175歯幅(T)(mm)180(最大)RoHS指令(10物質対応)対応チェーンNo100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする