景観になじむ防風ネット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62811088 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

目立ちにくい防風ネット 約2mm目 景観に溶け込む 専用色 防雪 吹き込み対策 防砂 簡易フェンス 簡易防獣 風よけ 周囲ボタンホール加工 ヒモを通してかんたん取付

用途
菜園、住宅周り、駐車場、どこに使っても馴染みやすく景観を損なわないダークブラウン。
防風、防砂、防獣、簡易フェンス、防鳥、積雪対策などに使いやすい目が細かい2mm目。
幅(m)2 長さ(m)5 材質ポリエチレン 目合い(mm)2 防風率(%)50 織り方ラッセル編 寸法(m)約2×5 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い約2
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※火気や高温になる場所ではご利用になれません。
※人や重量物を支える用途には使用できません。
※風や積雪など、ネットには強い力がかかります。取り付け場所の破損などにお気をつけください。
※ネットは消耗品です。破損、劣化の際はお取替えください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※取り付け用のロープなどは製品に含まれません。別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
ベランダ手すり
有限会社 楠木 様 (不動産業)

背景になじみ外から見ても大げさではなく風透視がよく室内からも
外はをしっかり見れます。

対象商品:
62811079
2022-06-15
用途:
家の庭のフェンスに張りました。
株式会社Kam企画 様 (飲食業)

とっても作業し易かったです。納期が遅れて心配しましたが素材も良くて満足です。

対象商品:
62811079
2022-02-02
用途:
屋上の防風
サービス業

色が黒なので圧迫感があるかと懸念したが,意外と光を通すので圧迫感はありません。ネットのあるところとないところではかなり風の強さが違うように感じるので,効果はありそうだと思っています。追加購入して囲う予定です。

対象商品:
62811079
2021-08-16
用途:
屋上フェンス
その他業種

屋上に植物を置いているので台風の備えに購入しました 見た目にも茶色なので、なじむ色で購入してよかったです 風よけだと ブルーの2ミリがおすすめとのことでしたが 畑に使うのではないので 初めからこちらを購入すればよかったです

対象商品:
62811079
2021-06-16
用途:
屋上用
その他業種

屋上で植物を栽培しておりますが 強風でどうしようも無いときがありまして この茶色の防風ネットを購入してみました ブルーの4ミリ防風ネットも購入してみましたがこの茶色の色合いは景観に馴染む色なので購入して良かったです もう一枚 リピートしました 夏の台風に備えられれば良いなと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする