レシート用紙 (幅80mm×14m巻/外径40mm/20巻入り)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62811116 品番RTL-C8040LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998


レシート用紙(感熱)
コアあり
サイズ:幅80mm無定長/14m巻/外径40mm
入数:20巻入り
対応機種:RJ-3035B

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする