- 高密度防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 62811133 - 高密度防草シート用テープ イノベックス(旧:ダイオ化成) 62811133

高密度防草シート用テープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)10 寸法(幅Wmm×長さLm)100×10 注文コード62811133 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は長さ・寸法・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。
幅100mmの広幅タイプ。
通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。
黒の防草シートに適しています。
ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。
ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。
防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。
貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。

幅(m)0.1 長さ(m)10 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。 寸法(幅Wmm×長さLm)100×10 使用目的テープ、補修、設置 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※強風の際はテープがはがれる可能性がありますので、十分ご注意ください。
※人体には貼り付けないでください。
※はがしたあとにノリ跡が残る場合があります。
※コンクリートやモルタル、木材、タイル面などは粘着が弱くなる場合があります。
※極端に高温になる環境での施工はおやめください。
※直射日光の当たらない屋内の冷暗所で保管してください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
防草シートの合わせ部分に使用

切りやすいので扱いやすい。テープの長さ10mを15mくらいにして頂けるとありがたい。

対象商品:
62811149
2024-03-28
用途:
防草シート

接着力が強く信頼できます ただしほこりや水分が付く前に処理しないとだめです

対象商品:
62811149
2023-02-10
用途:
防草シートの剥がれ防止、シート押さえの穴を塞ぎ、シートの破れ部分を補修するため
製造業

防草シートの剥がれ防止、また、シート押さえの穴を塞ぎ、シートの破れ部分を補修するため、前回10巻購入し、ものが良かったので、今回追加で12巻追加購入しました。
耐候性があり、粘着性も充分です。
価格がもう少し安ければ良いのですが。。。

対象商品:
62811133
2021-10-14
用途:
畑の防草シートに使用
農・林・水産業

粘着力も充分あり良い。
耐久性が防草シートと同等以上有れば良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
62811133
2021-09-06
用途:
防草シート用
建設業・工事業

粘着力もありしっかりと張り付きます。耐久性はどうかわかりませんが・・・。あともう少し価格が安いといいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする