※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ステンレス スプロケットNo.120
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
17
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62811169
品番
SUS120B17
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス GB304
形状
削出仕様
歯数
17
タイプ
SUS120B
ローラリンク内幅(W)(mm)
25.4
ローラ外径(Dr)(mm)
22.23
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
歯幅(T)(mm)
24.0(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン
No.120