Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 充電工具 本体
Panasonic(パナソニック)の 充電式クリーナー
ロボット掃除機「ルーロ ミニ」 (ホワイト)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62811204
品番
MC-RSC10-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
1.コンパクトボディで狭い場所もラクラク。
独自の三角形状でスミ・壁ぎわもしっかり掃除 2.効率よく走行し、しっかり掃除 3.音ひかえめモードで、実感音 約20%カット
付属品
充電台(1個),ダストボックス お手入れブラシ(1個)
集塵容量(L)
0.15
連続使用時間(分)
約80(満充電・電池初期/20℃時)
バッテリー電圧(V)
DC14.4
充電時間(時間)
約3(電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時)
商品タイプ
本体+バッテリ