ワイルドガードネット 25ミリ目

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62811219 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

太糸を使用のご自宅・菜園の簡易フェンス用ネット。

用途
手軽に使える簡易フェンスネット。通常のタイプより太い糸を使用しています。
景観に馴染みやすいブラックカラー!
住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。
軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけにも。
幅(m)1 長さ(m)10 材質ポリエチレン 目合い(mm)約25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火や高温になる物のそばではお使いになれません。
※人や重量物をささえる用途にはご利用になれません。
※本製品はあくまでも経済性を重視した簡易防除の為の製品であり、単体での防除効果は限定的です。必要に応じその他のネットや各種資材を組み合わせてご利用ください。
※防獣効果は設置状況や現場の環境により、大きく差が出ます。
※消耗品ですので、破損した場合はお取替えください。
※本製品は、防獣効果を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする