ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62811326 品番LCD-D221SV-FX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/
見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。
一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。
高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。
一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。
画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。
※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。
約3.2mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。

表面処理非光沢 コントラスト比3000:1(標準) 解像度1920×1080 入力端子HDMI、DisplayPort 色(本体)ブラック モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする