日本ブレード
日本ブレードの 耕うん機
日本ブレードの 耕うん機オプション
耕運爪セット 14本組
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62811343
品番
3-145-1
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
セット内容
C180L 5本・C180R 5本
C55BL 1本・C55BR 1本
C55STL 1本・C55STR 1本
長さ(mm)
140、135、110
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
穴径(Φmm)
11
注意
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので、トラクターによっては良品であっても相性が悪く適合しない場合がございます。あらかじめご了承ください。