輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:98W/
見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。
USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能ですので、スッキリとした作業環境が実現できます。
さらに、広視野角パネルを採用しています。
USB 3.2 Type-Cケーブルで接続することにより、映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。
打ち合わせはもちろん、出張や外出時も戸惑わずに、ケーブル1本抜くだけですぐ持ち出せます。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。
約2.5mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。