セットキャップ・座金(ナット用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面仕上げ座金/ニッケルめっき(MBNi) 注文コード62811437 品番CP-328-A-8-Ivory
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は表面仕上げなど8種類から選べます 他の種類を見る

ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。

材質キャップ/ポリプロピレン(PP)、座金/快削黄銅棒(C3604BD) 寸法D1(Φmm)27 寸法D2(Φmm)22 寸法H1(mm)22 寸法d1(Φmm)16.5 用途船舶・車両・屋外用機器 寸法d2(Φmm)8.5 寸法H2(mm)5 表面仕上げ座金/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード21765

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
326:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする