水田歩行型溝切機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62811447 品番KF23-SS(エンジン:ゼノア)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!

全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920 質量(kg)15.7 車輪径(Φmm)600 回転数(min-1[r.p.m])車輪:30 溝幅(mm)160〜220 溝深さ(mm)80〜130 主な使用エンジンゼノア 仕様作業速度(m/sec):0.6、能率(a/h):40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする