ワイヤーファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811464 品番 CP-329-1
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
鍵穴付で南京錠で施錠できます。
ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。

寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)20 寸法P(mm)52 用途船舶・車両 材質本体・受座/ポリアミド66(PA66)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304) グレー 質量(g)110 タキゲンコード21774

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする