防水コインロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811473 品番 C-330 鍵違い
販売価格(税込) ¥2,168
販売価格(税別)
1,971

Oリングパッキン使用で防水性に優れています。
パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)本体/50、キー/20 鍵違い数2100通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード22179

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする