TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
カムロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62811498
品番
C-334 鍵違い
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
タイプ
鍵違い
用途
計測機器・分配盤・各種ボックス
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
62
締付トルク(N・m)
(M19推奨)6.86
鍵違い数
(最大)9通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
22183