輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:32W/
見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載の、100Hz対応23.8型ワイド液晶ディスプレイです。
一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。
高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。
一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。
画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。
※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。
約3.3mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。