バイアスロック用空転リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62811543 品番C-346-OP
販売価格(税込) ¥2,660
販売価格(税別)
2,418

サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠を防止します。この内部構造はC-375-V全国防犯協会連合会、優良住宅用開きとびら錠(CP-C)認定品と同等です。
空転リング(オプション)・ガードプレート(オプション)によりパイプレンチやドライバーなどによる強制回転を防止します。
キー厚さは頑丈な2.5mm
キーの穴はウォードにより不正解錠を防止します。
鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白(C7451P) 鍵違い数20万通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/生地 タキゲンコード24003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする