別で購入した郵便ポストに鍵がついていなかったので、こちらのキーをあとづけしました。穴を開けて取り付けるだけなので、DIY素人でも簡単に取り付けることができました。届いたとき思ったより大きく感じたのですが、実際取り付けてみると、デザインもよく、数字を合わせたりダイヤルを回すのがとてもやりやすいです。これは本当に買って良かったです。
しっかりした作りでダイヤル合わせも簡単にできて、使いやすかった。
セキュリティ向上のため、ポストに後付けしました。既存のφ20穴があったので、回り止めを追加するだけで簡単に付けられました。造りがしっかりしており、防水構造なので永く使えそうです。ロックするプレートも簡単に向きを変えられるので、汎用性は高いと思います。