TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
レバーロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62811568
品番
CP-361
販売価格(税込)
¥733
販売価格(税別)
¥
666
バスケットに入れる
ラッチとレバーが一体になったシンプルな構造のラッチ錠です。
樹脂製で軽量。樹脂製の筐体とマッチします。
ワンタッチで開閉できます。
用途
医療関連機器・検査機器・半導体製造装置
材質
本体/ポリアミド(PA6/G25)、受座・フランジ/亜鉛合金(ZDC)
色
ブルー
表面仕上げ
本体/シボ加工、受座・フランジ/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
23982