パーソナルコインロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811586 品番 C-365 鍵違い
販売価格(税込) ¥3,215
販売価格(税別)
2,923

鍵は複製困難なバイアスカット
4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
空転リングを使用することにより、パイプレンチ等による強制解錠を防止します。(C-288-OP-2オプション)

タキゲンコード22823 質量(g)本体/53、キー/20 材質本体/快削黄銅(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) 鍵違い数1,400万通り 付属品キー2本・止め金 用途自動販売機・キャッシュディスペンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする