大型キャッチクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード22273 注文コード62811595 品番C-367-A-1
販売価格(税込) ¥4,204
販売価格(税別)
3,822
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。

寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)26 寸法H3(mm)11 寸法L1(mm)215 寸法L2(mm)80 寸法L3(mm)29 寸法L4(mm)45 寸法L5(mm)79 寸法P1(mm)40.5 寸法P2(mm)25 寸法P3(mm)20 寸法P4(mm)20 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)66 寸法W3(mm)35 寸法t(mm)3 引張荷重(N)882 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 用途ダストボックス・コンテナ 付属品受座 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード22273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする