寸法H1(mm)60
寸法H2(mm)40
寸法L1(mm)215
寸法L2(mm)80
寸法L3(mm)45
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)57.5
寸法P2(mm)35
寸法P3(mm)20
寸法P4(mm)20
寸法P5(mm)20
寸法P6(mm)30
寸法P7(mm)50
寸法W1(mm)40
寸法W2(mm)66
寸法W3(mm)66
寸法t(mm)3
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
用途プラント・コンテナ
質量(g)856
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22276