TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
プッシュボタンハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62811613
品番
C-371
販売価格(税込)
¥3,280
販売価格(税別)
¥
2,982
バスケットに入れる
ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ
平面状態の時は止め金は回りません。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
鉄道車両・配分電盤・制御盤
適合扉厚(mm)
0.8〜6
表面仕上げ
梨地サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
23554