TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
D型シリンダー錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62811647
品番
C-375-D(#3750D)
販売価格(税込)
¥4,144
販売価格(税別)
¥
3,767
バスケットに入れる
9本のピン配列により鍵違い1万5,000通り
マスターシステムの組込みが可能
スムーズなリバーシブル構造
タキゲンコード
22312
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/洋白板(C2801P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数
1万5,000通り
付属品
キー3本
用途
箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前