※本体

アララ 薬用泡のハンドソープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(350mL) 注文コード 62811693 品番 AHS3-350-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

植物由来100%の洗浄成分で環境に優しく殺菌、洗浄、保湿で手肌を清潔にします。
殺菌成分『イソプロピルメチルフェノール』配合の医薬部外品。
手肌に潤いを与える9種のハーブエキス配合。(保湿、抗炎症、血行促進、収れん、清浄)
子どもでも使いやすい泡タイプ。爽やかなグリーンフローラルの香り。

材質イソプロピルメチルフェノール、パラベン、香料 寸法(mm)73×73×184 質量(g)約442 タイプ シリーズアララ 香りグリーンフローラル 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お肌に異常がある場合、お肌に合わないときはご使用をおやめください。
※目に入った時は、直ちに水で洗い流してください。
長時間使用しなかったり他の商品を容器に入れてご使用になりますと、ポンプの故障の原因となりますので、おやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする