※本体

アララ 薬用泡のハンドソープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(850mL) 注文コード 62811709 品番 AHS3-P850
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

植物由来100%の洗浄成分で環境に優しく殺菌、洗浄、保湿で手肌を清潔にします。
殺菌成分『イソプロピルメチルフェノール』配合の医薬部外品。
手肌に潤いを与える9種のハーブエキス配合。(保湿、抗炎症、血行促進、収れん、清浄)
子どもでも使いやすい泡タイプ。爽やかなグリーンフローラルの香り。

材質イソプロピルメチルフェノール、パラベン、香料 寸法(mm)90×170×280 質量(g)約930 タイプ シリーズアララ 香りグリーンフローラル 商品タイプ詰替用 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お肌に異常がある場合、お肌に合わないときはご使用をおやめください。
※目に入った時は、直ちに水で洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする