※本体

アララ キッチンハーブ詰替えセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62811736 品番AKH-22SET-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

野菜も洗える中性洗剤。
100%天然植物油由来の洗浄成分で、プラスチック容器の汚れもすっきり洗い流します。
生分解性100%。排水は分解され自然に還り、河川や海を汚すことがありません。
お肌を優しく守る、9種のハーブエキス(保湿成分)配合。緑茶成分配合で消臭もばっちり。
さわやかなローズマリーの香り。

材質界面活性剤(20%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルベタイン)安定化剤 寸法(mm)105×205×245 容量(mL)2200+300 質量(g)約2873 タイプ液体 シリーズアララ 香りローズマリー 着香料香りあり 商品タイプ詰替用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※子供の手の届くところには置かないでください。
※うすめた液を長時間おくと変質することがありますので、ご使用のつど薄めてお使いください。
※使用後はよく水で洗い、クリームなどでのお手入れをおすすめします。
※荒れ性の方や長時間ご使用になる場合には炊事用手袋を使用してください。
※野菜・果物を洗う場合は5分以上つけたままにしないでください。
※流水の場合、野菜・果物は30秒以上、食器・調理器具は5秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすいでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする