キャップレス6(メールオーダー) ハンコ・印鑑のオーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811779 品番 XL-U6N-3/MO
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キャップのいらない6ミリサイズのネーム印「キャップレス6」。
用途に合わせて2通りの押し方が出来るネーム印は、訂正印や小さい欄へのなつ印に便利です。

寸法(mm)18.5×23.2×70.9 質量(g)13 シリーズキャップレス6 インク色黒・赤・藍色・緑・朱色・紫 書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・明朝・角ゴシック・丸ゴシック・てん書) 色(本体)コーラルピンク オーダー方法メールオーダー 印面種別浸透印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※当商品を購入直後は印面が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。(二重申し込みは不可)
※パソコン、携帯電話でのお申し込みの場合、さらいたくさんの配列見本をご紹介しています。
※パソコンでのお申し込みの場合のみ、入力画面で印影イメージを確認することができます。
※ひらがな、カタカナ、アルファベットでも作成できます。
※書体や画数によって文字がつぶれたり読みにくい場合があります。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする