TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コインロック(2ヵ所抜けタイプ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62811805
品番
C-388-1B(#W01388)(旧C-388-1)
販売価格(税込)
¥2,437
販売価格(税別)
¥
2,215
バスケットに入れる
特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵違い数
17万7000通り
付属品
キー2本・止め金
寸法D1(Φmm)
20.5
寸法D2(Φmm)
27
寸法L1(mm)
7.7
寸法L2(mm)
35
寸法L3(mm)
6
質量(g)
90
タキゲンコード
21428
用途
自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器
仕様
同一鍵番号・指定番号も製作致します。