※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NーPATEーKー900×1800ーS ニューパーテーション シンエイ 62811849 NーPATEーKー900×1800ーS ニューパーテーション シンエイ 62811849 NーPATEーKー900×1800ーS ニューパーテーション シンエイ 62811849 NーPATEーKー900×1800ーS ニューパーテーション シンエイ 62811849

ニューパーテーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62811849 品番 NーPATEーKー900×1800ーS
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ウイルス感染対策、飛沫感染防止透明アクリル付パーテーションです。

高さ(mm)1870 シルバー 幅(mm)910 奥行(mm)530 質量(kg)11.2 材質フレーム:アルミ・脚部:スチール・面板:透明アクリル1.5ミリ 用途ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとして 仕様キャスター
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする