※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シンエイ
シンエイの パーティション
シンエイの パネル式パーティション
ニューパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62811867
品番
NーPATEーPー900×1800ーW
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ウイルス感染対策、飛沫感染防止透明アクリル付パーテーションです。
高さ(mm)
1808
色
ホワイト
幅(mm)
910
奥行(mm)
400
質量(kg)
11.4
材質
フレーム:アルミ・脚部:スチール・面板:透明アクリル1.5ミリ
用途
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとして
仕様
プレート
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません