コインロック用空転リング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811875 品番 C-388-2 空転リング
販売価格(税込) ¥619
販売価格(税別)
563

特殊ピン配列により豊富な鍵違いが得られます。

用途自動販売機・アミューズメント機器・盗難防止機器 付属品キー2本・止め金 仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 鍵違い数17万7000通り 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード22675

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62811823
2020-01-30
用途:
コインロックの空転防止
建設業・工事業

素晴らしい商品で、見栄えも良く、大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする